🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Etiquette symbole terre ET-ERDE BOGEN - 1004526

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette symbole terre ET-ERDE                  BOGEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • mode de pose - autre

  • modèle - autre

  • signification de l'impression - autre

  • langue de l'impression - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918012151

Réf. Sonepar

00126801215

Réf. Fournisseur

1004526

Marque

Phoenix Contact

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

mode de pose:

autre

modèle:

autre

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

largeur:

9 mm

type de fixation:

collage

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Non

Etiquette avec symbole de terre, Feuille, blanc/noir, repéré: Symboles, type de montage: collage, surface utile: d : 9 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.