🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - FBSL 10-3,5 - Pont enfichable - 1301367

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FBSL 10-3,5 - Pont enfichable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - enfichable

  • couleur - rouge

  • finition antidéflagrante 'Ex e' - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151545642

Réf. Sonepar

00126154564

Réf. Fournisseur

1301367

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

enfichable

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

Pont enfichable, couleur: rouge

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.