Phoenix Contact - Fiche débrochable 20p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - IC 2,5/20-STGF-5,08 - 1825682

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche débrochable 20p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - IC 2,5/20-STGF-5,08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - câble à câble

  • nombre de pôles - 20

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918049843

Réf. Sonepar

00126804984

Réf. Fournisseur

1825682

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

câble à câble

nombre de pôles:

20

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

vert

finition des contacts:

goupille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

classe de protection (IP), monté:

autre

Fiche débrochable 20 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Pas: 5.08 mm, Raccordement Vissé, Coloris: vert