Phoenix Contact - Fiche débrochable 2p, pas: 2.5 mm, 0.5 mm², 6 A, 160 V - PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - 1709450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 2
dimension des contacts - 2.5 mm
courant assigné In - 6 A
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626130354
Réf. Sonepar
00126613035
Réf. Fournisseur
1709450
Marque
Phoenix Contact
type de raccordement:
circuit imprimé à câble
nombre de pôles:
2
dimension des contacts:
2.5 mm
courant assigné In:
6 A
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition des contacts:
goupille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
2.5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...-40 °C
classe de protection (IP), monté:
autre
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


