Phoenix Contact - Fiche débrochable 2p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 16 A, 320 V - LPC 2,5/ 2-ST-5,08 - 1110581

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche débrochable 2p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 16 A, 320 V - LPC 2,5/ 2-ST-5,08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - autre

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • finition des contacts - douille

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151026875

Réf. Sonepar

00126102687

Réf. Fournisseur

1110581

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

autre

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

16 A

couleur du boîtier/corps:

vert

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur:

autre

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable:

autre

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...105 °C

Fiche débrochable 2 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 16 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Pas: 5.08 mm, Raccordement levier push_In, Coloris: vert

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact