Phoenix Contact - Fiche multipolaire débrochable - MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GN - 1499476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - autre
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - vert
finition des contacts - douille
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151957520
Réf. Sonepar
00126195752
Réf. Fournisseur
1499476
Marque
Phoenix Contact
type de raccordement:
autre
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
vert
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
autre
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...20.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...20.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...20.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polyamide
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...105 °C


