Phoenix Contact - Fiche parafoudre pour 4 Fils TOR 24VAC - 2838351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 24...24 V
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 28 V
tension continue la plus élevée CC - 40 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918182731
Réf. Sonepar
00126818273
Réf. Fournisseur
2838351
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CA:
24...24 V
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
28 V
tension continue la plus élevée CC:
40 V
courant de charge nominal:
0.3 A
niveau de protection conducteur/terre:
55 V
fréquence limite:
3 MHz
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
lisible
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


