🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Fiches porte-relais - 2822451

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiches porte-relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 184...184 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 184...184 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918077297

Réf. Sonepar

00126807729

Réf. Fournisseur

2822451

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

184...184 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

184...184 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

184...184 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

largeur:

45.6 mm

hauteur:

33 mm

profondeur:

88.3 mm

Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature, contacts (AgCdO) : puissances moyennes à fortes, 2 inverseurs, tension d'entrée 230 V AC-DC, avec voyant, s'enfiche sur les bases multipolaires