Phoenix Contact - Fiches porte-relais - 2823353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 0.009 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918077365
Réf. Sonepar
00126807736
Réf. Fournisseur
2823353
Marque
Phoenix Contact
courant nominal:
0.009 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
66.5 mm


