Phoenix Contact - FPM 15.6 69K SPPC Industriels-Moniteur-Encastrable - 1261658

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FPM 15.6 69K SPPC Industriels-Moniteur-Encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 1.62e+007

  • taille de l'écran - 15.6 pouces

  • avec signal vidéo interface matérielle, analogique - Non

  • avec signal vidéo interface matérielle, numérique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151371791

Réf. Sonepar

00126137179

Réf. Fournisseur

1261658

Marque

Phoenix Contact

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

1.62e+007

taille de l'écran:

15.6 pouces

avec signal vidéo interface matérielle, analogique:

Non

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Non

avec interface matérielle USB:

Non

avec interface matérielle PS2:

Non

type d'écran:

autre

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

nombre de pixels, horizontal:

1920

nombre de pixels, vertical:

1080

clavier intégré:

Non

avec écran tactile:

Oui

commande de curseur de souris intégrée:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP69K

température de fonctionnement:

0...45 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

372 mm

hauteur de l'avant:

239 mm

Moniteur du domaine sanitaire avec écran TFT de 39,6 cm/15,6" (écran tactile multi-touch capacitif), 1 920 x 1 080 pixels (Full HD) dans un boîtier en acier inoxydable entièrement fermé, sans vis ni arête. Avec film anti-éclat.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.