Phoenix Contact - FTPR-3/4S - Connecteur d'essai FAME - 3069954

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FTPR-3/4S - Connecteur d'essai FAME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - gris

  • connectable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626272696

Réf. Sonepar

00126627269

Réf. Fournisseur

3069954

Marque

Phoenix Contact

type de connexion:

autre

nombre de pôles:

4

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

gris

connectable:

Non

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, nombre de pôles : 4, largeur : 63,4 mm, couleur : gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.