Phoenix Contact - FUSE 10,3X38 6A PV - Fusible - 3061318

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FUSE 10,3X38 6A PV - Fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G

  • puissance de coupure - 6 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356523646

Réf. Sonepar

00126652364

Réf. Fournisseur

3061318

Marque

Phoenix Contact

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

G

puissance de coupure:

6 kA

Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.