Phoenix Contact - Fusible de rechange pour automate a denuder et a sertir - 1205749

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918256227
Réf. Sonepar
00126825622
Réf. Fournisseur
1205749
Marque
Phoenix Contact
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)


