Phoenix Contact - G 5/12 - Bloc de jonction d'appareils - 2716127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...4 mm²
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918061821
Réf. Sonepar
00126806182
Réf. Fournisseur
2716127
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-40...80 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
92 mm
profondeur:
22 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


