Phoenix Contact - Gaine de protection WP-PA HF 21,2 BK - 3240683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.2 mm
diamètre intérieur - 16.5 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 45 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356736503
Réf. Sonepar
00126673650
Réf. Fournisseur
3240683
Marque
Phoenix Contact
diamètre externe:
21.2 mm
diamètre intérieur:
16.5 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
45 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
21.2 mm
résistance à la compression:
0 N
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
autre
matériau d’enrobage:
autre
température d'utilisation:
-40...120 °C
résistance à la traction:
100 N
résistant aux UV:
Oui
poli à l'intérieur:
Non
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


