Phoenix Contact - Gaine de protection WP-PA HF 34,5 BK - 3241088

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine de protection WP-PA HF 34,5 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 34.5 mm

  • diamètre intérieur - 29 mm

  • matériau - polyamide

  • rayon de courbure, statique - 65 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356736527

Réf. Sonepar

00126673652

Réf. Fournisseur

3241088

Marque

Phoenix Contact

diamètre externe:

34.5 mm

diamètre intérieur:

29 mm

matériau:

polyamide

rayon de courbure, statique:

65 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

34.5 mm

résistance à la compression:

0 N

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

autre

matériau d’enrobage:

autre

température d'utilisation:

-40...120 °C

résistance à la traction:

100 N

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Non

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 29 mm, Longueur totale: 25 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.