Phoenix Contact - Gaine de protection WP-STEEL S 45 Longueur totale: 10 m - 3240690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 45 mm
diamètre intérieur - 40 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 82 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356736954
Réf. Sonepar
00126673695
Réf. Fournisseur
3240690
Marque
Phoenix Contact
diamètre externe:
45 mm
diamètre intérieur:
40 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
82 mm
diamètre nominal:
40 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
autre
diamètre nominal en pouces:
autre
traitement de la surface:
non traité
joint:
sans joint
température d'utilisation:
-200...600 °C
résistance à la traction:
500 N
poids:
0.69 kg/m
couleur:
autre
charge suspendue:
450 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non


