Non retournable

Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL - 0864103

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 9.5...19.1 mm

  • diamètre du câble - 9.5...19.1 mm

  • longueur - 80000 mm

  • largeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626070476

Réf. Sonepar

00126607060

Réf. Fournisseur

0864103

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

9.5...19.1 mm

diamètre du câble:

9.5...19.1 mm

longueur:

80000 mm

largeur:

30 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

POLOGNE

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.