Non retournable

Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE - 0833242

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 1.5...3.2 mm

  • diamètre du câble - 1.5...3.2 mm

  • longueur - 120000 mm

  • largeur - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626309453

Réf. Sonepar

00126630946

Réf. Fournisseur

0833242

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

1.5...3.2 mm

diamètre du câble:

1.5...3.2 mm

longueur:

120000 mm

largeur:

5 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

POLOGNE

Gaine thermorétractable, Rouleau non perforé, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLLMASTER 300/600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 3,2 mm, surface utile: 5 x 120000 mm, Rouleau: 120 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.