Phoenix Contact - Imprimante transfert thermique THERMOMARK E.300 DOUBLE - 1472379
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimante - Oui
scanner - Non
photocopieur - Non
procédé d'impression - thermique
fax - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151882358
Réf. Sonepar
00126188235
Réf. Fournisseur
1472379
Marque
Phoenix Contact
imprimante:
Oui
scanner:
Non
photocopieur:
Non
procédé d'impression:
thermique
fax:
Non
impression recto-verso:
Oui
raccordement parallèle:
Non
raccordement en série:
Non
hauteur:
395 mm
largeur:
248 mm
profondeur:
594 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


