Non retournable

Phoenix Contact - Imprimante transfert thermique THERMOMARK E.600 D - 1004304

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Imprimante transfert thermique THERMOMARK E.600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimante - Oui

  • scanner - Non

  • photocopieur - Non

  • procédé d'impression - thermique

  • fax - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626472454

Réf. Sonepar

00126647245

Réf. Fournisseur

1004304

Marque

Phoenix Contact

imprimante:

Oui

scanner:

Non

photocopieur:

Non

procédé d'impression:

thermique

fax:

Non

raccordement parallèle:

Non

raccordement en série:

Non

hauteur:

288 mm

largeur:

252 mm

profondeur:

460 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Imprimante à transfert thermique avec enrouleur interne pour l'impression de tous les supports en rouleaux avec une résolution de 600 dpi. Convient à une utilisation continue en production et à de grands volumes d'impression

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.