Phoenix Contact - Imprimante transfert thermique THERMOMARK PRIME 2.0 - 1472405

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Imprimante transfert thermique THERMOMARK PRIME 2.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimante - Oui

  • scanner - Non

  • photocopieur - Non

  • procédé d'impression - thermique

  • fax - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4063151883140

Réf. Sonepar

00126188314

Réf. Fournisseur

1472405

Marque

Phoenix Contact

imprimante:

Oui

scanner:

Non

photocopieur:

Non

procédé d'impression:

thermique

fax:

Non

impression recto-verso:

Non

raccordement parallèle:

Non

raccordement en série:

Non

hauteur:

122 mm

largeur:

224 mm

profondeur:

292 mm

Imprimante à transfert thermique pour l'impression de matériaux de cartes, à résolution d'impression de 300 dpi. Pour utilisation stationnaire ou mobile, écran tactile couleur de 7", avec l'application intégrée et un pack batterie

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact