Phoenix Contact - Interrupteur d'arrêt d'urgence - 1221758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 31.5 mm
indice de protection (IP) - autre
fonction de commutation encliquetable - Oui
diamètre de trou - 22.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151310295
Réf. Sonepar
00126131029
Réf. Fournisseur
1221758
Marque
Phoenix Contact
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
31.5 mm
indice de protection (IP):
autre
fonction de commutation encliquetable:
Oui
diamètre de trou:
22.3 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


