Phoenix Contact - Interrupteur d'arrêt d'urgence - 1221757

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Interrupteur d'arrêt d'urgence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 55 mm

  • indice de protection (IP) - autre

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

  • diamètre de trou - 22.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151310875

Réf. Sonepar

00126131087

Réf. Fournisseur

1221757

Marque

Phoenix Contact

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

55 mm

indice de protection (IP):

autre

fonction de commutation encliquetable:

Oui

diamètre de trou:

22.3 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

jaune

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Organe de commande avec collerette de garde pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, pour associer un support de module à un contacteur, afin d'obtenir un module fonctionnel, montage sur face avant, fermeture à baïonnette