Phoenix Contact - Isolant mâle RJ45 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - 1421608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 1.75 A
finition du raccordement électrique - autre
largeur - 13.65 mm
hauteur - 43.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626276595
Réf. Sonepar
00126627659
Réf. Fournisseur
1421608
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
1.75 A
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
13.65 mm
hauteur:
43.4 mm
température ambiante:
-40...70 °C
tension assignée (Ue):
72 V
catégorie de surtension:
I
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.25 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
finition CEM:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
1
avec garniture d’étanchéité:
Non
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


