Phoenix Contact - Isolant mâle RJ45 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - 1421129

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Isolant mâle RJ45 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 1.75 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • largeur - 13.65 mm

  • hauteur - 43.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626254685

Réf. Sonepar

00126625468

Réf. Fournisseur

1421129

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

1.75 A

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

13.65 mm

hauteur:

43.4 mm

température ambiante:

70...70 °C

tension assignée (Ue):

72 V

catégorie de surtension:

I

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.23...0.32 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

finition CEM:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Non

Isolant mâle RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nb de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: autodénudant, section raccordable: AWG 23- 22, sortie du câble: droit, Ethernet / PROFINET

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.