Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers SC Duplex OM1 - 5m - 1146515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151136550
Réf. Sonepar
00126113655
Réf. Fournisseur
1146515
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
orange
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


