🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Jarretiere optique SC/APC Duplex vers SC/APC Duplex OS2 - 2m - 1115543

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique SC/APC Duplex vers SC/APC Duplex OS2  - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151037888

Réf. Sonepar

00126103788

Réf. Fournisseur

1115543

Marque

Phoenix Contact

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Oui

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Cavalier OS2-Duplex, monomode, SC-SC, finition APC, longueur 2 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.