Non retournable

Phoenix Contact - Jarretiere optique ST Duplex vers ST Duplex OS2 - 2m - 1115564

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jarretiere optique ST Duplex vers ST Duplex OS2  - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - jaune

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151039677

Réf. Sonepar

00126103967

Réf. Fournisseur

1115564

Marque

Phoenix Contact

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

2 m

couleur de gaine:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Cavalier Duplex OS2, monomode, ST-ST, finition UPC, longueur 2 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.