fin de vie

Phoenix Contact - Jeu d'echantillon - 1418639

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jeu d'echantillon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 12

  • insert de contact sans contact - Non

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • température ambiante - -25...105 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626162935

Réf. Sonepar

00126004929

Réf. Fournisseur

1418639

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

12

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-25...105 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

Jeu d'échantillon, 12-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, Montage circuits imprimés, SMD, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1239204