Phoenix Contact - Jeu d'echantillon - 1418637


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 8
insert de contact sans contact - Non
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
température ambiante - -25...105 °C
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626162904
Réf. Sonepar
00126616290
Réf. Fournisseur
1418637
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
8
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-25...105 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
1.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non