Phoenix Contact - Jeu de cables pour Termination Carrier - 2904475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 0.033 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.6...9.6 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356840279
Réf. Sonepar
00126684027
Réf. Fournisseur
2904475
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
0.033 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9.6...9.6 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
12.7 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
15.7 mm


