Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - 1424460

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - hermaphrodite

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626372891

Réf. Sonepar

00126004014

Réf. Fournisseur

1424460

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

hermaphrodite

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

largeur:

78.3661 mm

hauteur:

124.312 mm

profondeur:

118.384 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

température ambiante:

100...100 °C

tension assignée (Ue):

250 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté:

IP66

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

disposition de l'entrée de câble:

autre

Jeu de connecteurs, nb. de pôles: 16, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.