Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-KIT-A04-R01 - 1409668

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-KIT-A04-R01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - hermaphrodite

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 24 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356752411

Réf. Sonepar

00126409668

Réf. Fournisseur

1409668

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

hermaphrodite

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

24 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

largeur:

38 mm

hauteur:

78.3 mm

profondeur:

34.2 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

température ambiante:

100...100 °C

tension assignée (Ue):

230 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

non revêtu

type de verrouillage:

étrier longitudinal

mode de pose:

vissé

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65

finition CEM:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

disposition de l'entrée de câble:

latéral

Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, section raccordable: AWG 20- 14, sortie du câble: latérale

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.