Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-A10PT-BWS-LS-M20-ELCAL - 1424457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - hermaphrodite
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
EAN
4055626372860
Réf. Sonepar
00126004011
Réf. Fournisseur
1424457
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
hermaphrodite
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
50.7 mm
hauteur:
95.1496 mm
profondeur:
86.498 mm
nombre de rangées de contacts à fiche:
2
température ambiante:
100...100 °C
tension assignée (Ue):
250 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
non revêtu
type de verrouillage:
étrier longitudinal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...100 °C
classe de protection (IP), monté:
IP66
finition CEM:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
1
avec garniture d’étanchéité:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
disposition de l'entrée de câble:
autre
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


