Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - 1249556

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Jeu de connecteurs HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 34.2 mm

  • hauteur - 27.89 mm

  • profondeur - 77.6 mm

  • température ambiante - 60...60 °C

  • degré de pollution - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151353667

Réf. Sonepar

00126135366

Réf. Fournisseur

1249556

Marque

Phoenix Contact

largeur:

34.2 mm

hauteur:

27.89 mm

profondeur:

77.6 mm

température ambiante:

60...60 °C

degré de pollution:

3

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

mode de pose:

à bride

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-25...60 °C

classe de protection (IP), monté:

IP66

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

avec garniture d’étanchéité:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

disposition de l'entrée de câble:

autre

Jeu de connecteurs, matériau: PA, sortie du câble: droit, avec joint fendu, avec adaptateur pour câble de jonction

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact