fin de vie

Phoenix Contact - Joint - 1437070

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

  • blindé - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356448222

Réf. Sonepar

00126437070

Réf. Fournisseur

1437070

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Joint pour connecteur femelle M8