Phoenix Contact - Joint plat WP-FS HF IP68 M32 - 3241178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 44 mm
diamètre intérieur - 32 mm
épaisseur - 2.2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - autre
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356785846
Réf. Sonepar
00126678584
Réf. Fournisseur
3241178
Marque
Phoenix Contact
diamètre externe:
44 mm
diamètre intérieur:
32 mm
épaisseur:
2.2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
autre
convient pour taille de filetage NPT:
autre


