En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Kit boîtier - HC-MOT-TML-SET - 1409066

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356619363

Réf. Sonepar

00126409066

Réf. Fournisseur

1409066

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

70.3 mm

hauteur:

131.8 mm

profondeur:

31.5 mm

revêtement du boîtier:

autre

avec presse-étoupe:

Oui

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Oui

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-30...100 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Mâle pr moteur triphasé. Boîtier métal CEM, avc insert Push-in, raccord vissés (circuits de puissance et de commande). Caches pr le raccordement vissé du câble de puissance. Circuit commande 4P. Avc pont étoile-triangle. Avc couvercle IP54

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.