Phoenix Contact - Kit boîtier - ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - 2202524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 22.6 mm
hauteur - 99 mm
profondeur - 113.65 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626141749
Réf. Sonepar
00126005445
Réf. Fournisseur
2202524
Marque
Phoenix Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.6 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
113.65 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
finition de la surface:
non traité
largeur en nombre de modules:
0.023
température de fonctionnement:
-40...105 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


