Phoenix Contact - Kit d'adaptation photovoltaïque - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit d'adaptation photovoltaïque - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 0.15 m

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626800103

Réf. Sonepar

00126680010

Réf. Fournisseur

1079531

Marque

Phoenix Contact

longueur du câble:

0.15 m

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...85 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...85 °C

résistance de contact:

1000 mOhm

indice de protection (IP):

IP67

Kit adaptation photovoltaïque Série Sunclix, PPE, noir, 35A, L=150. Raccordez connecteurs entre eux uniqmnt avc connecteurs du mm fabricant et du mm type, et respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.