Phoenix Contact - Kit de 2 coupleurs fibre optique F-SMA Métalliques - 2799416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
type de fixation - vis/encliquetage
couleur - aluminium
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918118396
Réf. Sonepar
00126811839
Réf. Fournisseur
2799416
Marque
Phoenix Contact
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
type de fixation:
vis/encliquetage
couleur:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
métal
matériau du manchon:
métal
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


