Phoenix Contact - Kit de démarrage PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit de démarrage PLC-LOGIC-STARTERKIT3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contient des unités fonctionnelles - Non

  • contient un appareil de base - Non

  • contient un châssis de modules - Oui

  • contient une alimentation - Non

  • contient un module d'entrée analogique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626409122

Réf. Sonepar

00126640912

Réf. Fournisseur

2909916

Marque

Phoenix Contact

contient des unités fonctionnelles:

Non

contient un appareil de base:

Non

contient un châssis de modules:

Oui

contient une alimentation:

Non

contient un module d'entrée analogique:

Non

contient un module de sortie analogique:

Non

contient un module d'entrée numérique:

Non

contient un module de sortie numérique:

Oui

contient un module fonctionnel:

Non

contient un module technologique:

Non

contient un module de communication:

Non

contient une unité de mémoire:

Non

contient un module de simulation:

Non

contient un câble de connexion:

Oui

contient une unité de commande:

Non

contient un écran:

Non

contient un logiciel de programmation:

Non

contient un logiciel d'ingénierie:

Non

contient un logiciel de visualisation:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

contient de la documentation:

Oui

contient d'autres composants:

Non

logiciel préinstallé:

Non

Kit de démarrage 3 PLC logic (SAM2) composé de : module logique de base autonome et enfichable, huit blocs de sortie de relais avec raccordement Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A), câble de programmation Micro-USB

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.