Phoenix Contact - Kit imprimante transfert thermique THERMOMARK GO.K SET - 1184148

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit imprimante transfert thermique THERMOMARK GO.K SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimante - Oui

  • scanner - Non

  • photocopieur - Non

  • procédé d'impression - thermique

  • impression couleur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151223533

Réf. Sonepar

00126122353

Réf. Fournisseur

1184148

Marque

Phoenix Contact

imprimante:

Oui

scanner:

Non

photocopieur:

Non

procédé d'impression:

thermique

impression couleur:

Non

fax:

Non

impression recto-verso:

Non

raccordement LAN:

Non

raccordement USB:

Oui

raccordement parallèle:

Non

raccordement en série:

Non

hauteur:

69 mm

largeur:

98 mm

profondeur:

230 mm

Imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires dans une mallette pratique. L'imprimante peut imprimer des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.