fin de vie

Phoenix Contact - Kit pour raccords a vis - 1420388

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit pour raccords a vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 3.5...6 mm

  • finition du boîtier - droit

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626206363

Réf. Sonepar

00126620636

Réf. Fournisseur

1420388

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

3.5...6 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

80...80 °C

tension assignée (Ue):

125 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.34...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Set de rechange QUICKON, comprenant une bague d'épissure, un écrou de pression et un joint de câble