Non retournable

Phoenix Contact - Languette de détrompage CP-QPD 5X2,5 - 1404530

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Languette de détrompage CP-QPD 5X2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément de codage - profil

  • matériau de l'élément de codage - autre

  • couleur - rouge

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356698726

Réf. Sonepar

00126404530

Réf. Fournisseur

1404530

Marque

Phoenix Contact

finition de l'élément de codage:

profil

matériau de l'élément de codage:

autre

couleur:

rouge

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé de détrompage rouge, s'enfile dans le dôme 5 pôles QUICKON et le connecteur mâle, positionnable par tranches de 72°.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.