Phoenix Contact - Les convertisseurs de température MACX MCR-EX-T-UI-UP - 2865654

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Les convertisseurs de température MACX MCR-EX-T-UI-UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - -250...-250 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • avec sortie de commutation - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356296670

Réf. Sonepar

00126866456

Réf. Fournisseur

2865654

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...-250 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

avec sortie de commutation:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

finition CEM:

Oui

température ambiante:

65...65 °C

poids:

0.2641 kg

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Convertisseur de température Ex-i programmable avec sortie analogique et 1 relais à seuil, configuration standard, thermorésistance à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, séparation galvanique, plage d'alimentation étendue, A vissé, SIL

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.