Phoenix Contact - LP 2,5/ 3 - Connecteur COMBI à levier - 1071714

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - LP 2,5/ 3 - Connecteur COMBI à levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • nombre de pôles - 3

  • section de raccordement cable rigide - 0.14...4 mm²

  • section de raccordement cable souple - 0.14...4 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626761268

Réf. Sonepar

00126004518

Réf. Fournisseur

1071714

Marque

Phoenix Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

nombre de pôles:

3

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...4 mm²

largeur:

15.45 mm

connectable:

Oui

Connecteurs, tension nom.: 800 V, intensité nom.: 24 A, nombre de pôles: 3,Raccordement: Push-in, Section max. avec embout: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2- 4 mm2, couleur: gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.