Non retournable

Phoenix Contact - Machine automatique à sertir CF 1000-1,5 - 1208199

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Machine automatique à sertir CF 1000-1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur ajustable - 0.34...4 mm²

  • fonction - dénuder et sertir

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 14.5 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356011341

Réf. Sonepar

00126601134

Réf. Fournisseur

1208199

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0.34...4 mm²

fonction:

dénuder et sertir

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

14.5 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

largeur:

250 mm

hauteur:

412 mm

profondeur:

550 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100-240 V, pour embouts isolés de section comprise entre 0,25 et 4,0 mm2, selon DIN 46228-4: 1990-09, avec jeux d'isolants 0,5-1,5 mm2 (longueur de douille 6-12 mm)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.