Phoenix Contact - Machine automatique à sertir CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Machine automatique à sertir CF CRIMPHANDY 1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 1.5...1.5 mm²

  • fonction - dénuder et sertir

  • type d’entraînement - électrique

  • longueur de dénudage - 10.8 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PHOENIX CONTACT

EAN

4046356589154

Réf. Sonepar

00126658915

Réf. Fournisseur

1212466

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

1.5...1.5 mm²

fonction:

dénuder et sertir

type d’entraînement:

électrique

longueur de dénudage:

10.8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

largeur:

43 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

205 mm

Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 1,5 mm² avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H07V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.